SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20171TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209718593
Sonepar Artikelnummer
120590944
Hersteller Artikelnummer
3LD20171TL11
Hersteller Typ
3LD2017-1TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20171TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
385 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.428 kg
- Typ: Hauptschalter, 4-polig
- Iu: 16 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung: 16 A bis 250 A
- Approbationen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau
- Verfügbare Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb: wahlweise verfügbar
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der chemischen sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Schnelle und einfache Montage reduziert die Installationszeit.
- Internationale Zulassungen ermöglichen den weltweit Einsatz des Produkts.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme sorgt für höchste Betriebssicherheit.
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhöhen die Flexibilität der Nutzung.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, insbesondere für Drehstrommotoren und andere industrielle Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


