SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD23051TL11
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768550
Sonepar Artikelnummer
120595015
Hersteller Artikelnummer
3LD23051TL11
Hersteller Typ
3LD2305-1TL11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD23051TL11
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.609 kg
- Typ: Hauptschalter, 4-polig
- Nennstrom (Iu): 160 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A / 400 V: 75 kW
- Montage: Frontbefestigt
- Antrieb: Knebelantrieb
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten: für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optimum der Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der chemischen Industrie sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Einfachheit der Montage und Anpassung durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Weltweite Verwendbarkeit durch internationale Zertifizierungen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen, wie z.B. Drehstrommotoren und Klimaanlagen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


