SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22031TL51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209402942
Sonepar Artikelnummer
120218041
Hersteller Artikelnummer
3LD22031TL51
Hersteller Typ
3LD2203-1TL51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22031TL51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.235 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Nennstrom (Iu): 32 A
- Betriebsleistung (AC-23 A bei 400V): 11,5 kW
- Montageart: Frontbefestigt
- Antrieb: Drehantrieb
- Schutzart: bis IP 65
- Netztrennung: Optimal von 16 A bis 250 A
- Internationalen Genehmigungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in vielen Industrien, darunter Maschinenbau, chemische Industrie und Nahrungsmittelindustrie.
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten.
- Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme durch ein großzügiges Sortiment und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 4-polig mit einer Nennstromstärke von 32 A sorgt für ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


