SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 4-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25041TL51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209639065
Sonepar Artikelnummer
120577490
Hersteller Artikelnummer
3LD25041TL51
Hersteller Typ
3LD2504-1TL51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25041TL51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.480 kg
- Polzahl: 4-polig
- Maximale Dauerstromstärke (Iu): 63 A
- Betriebsleistung: 22 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: IP 65
- Abschließbarkeit: Drehantrieb für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Montageoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Schiffbau-Approbationen: Internationalen IEC-, UL-, CCC- Zertifizierungen
- Verfügbare Varianten: Direkt- oder Tüdkupplungs-Drehantrieb, auch für Gleichstromanwendungen
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern und zusätzlichen Klemmen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, einschließlich Maschinenbau und Lebensmittelverarbeitung.
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch zuverlässige Not-Aus-Funktion.
- Geeignet für den Einsatz im Freien dank robustem, gekapseltem Gehäuse.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen wie z.B. für Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


