SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21033VK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491182
Sonepar Artikelnummer
120218004
Hersteller Artikelnummer
3LD21033VK51
Hersteller Typ
3LD2103-3VK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21033VK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.380 kg
- 6-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Frontbefestigt mit 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC
- Varianten verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schnelle und einfache Montageoptionen für verschiedene Installationstypen
- Eignung für Anwendungen im Freien dank gekapseltem Gehäuse
- Vielfältige Anwendungsbereiche in verschiedenen Industrien, einschließlich der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


