SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21034VP51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491205
Sonepar Artikelnummer
120218006
Hersteller Artikelnummer
3LD21034VP51
Hersteller Typ
3LD2103-4VP51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21034VP51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.403 kg
- Typ: 6-polig
- Nennstrom (Iu): 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A und 400V: 9,5 kW
- Frontbefestigung, 1Ö, 1S, Drehantrieb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65, geeignet für Außenanwendungen
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Schnelle Installation: Einfache Montage durch modularen Aufbau und 4-Loch Befestigung.
- Vielseitigkeit: Unterschiedliche Varianten für verschiedene Montagesituationen und Anwendungen.
- Hohe Sicherheit: Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Optimale Netztrennung: Sicherstellung der Trennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter 3LD ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen wie Drehstrommotoren und Klimaanlagen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


