SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21133VK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491229
Sonepar Artikelnummer
120218012
Hersteller Artikelnummer
3LD21133VK51
Hersteller Typ
3LD2113-3VK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21133VK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.582 kg
- Hauptschalter, 6-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Approbationen (IEC, UL, CCC, Schiffbau)
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen, einschließlich Maschinenbau und Lebensmittelindustrie
- Verfügbarkeit in mehreren Varianten für unterschiedliche Montageoptionen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, insbesondere in der Industrie und für Motoranwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


