SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21223VK11
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491267
Sonepar Artikelnummer
120218018
Hersteller Artikelnummer
3LD21223VK11
Hersteller Typ
3LD2122-3VK11
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21223VK11
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
86 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.365 kg
- 6-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Frontbefestigt
- Knebelantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Optimaler Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern und anderen Komponenten.
- Vielfältige Varianten bieten Flexibilität bei der Installation, z.B. Frontbefestigung und Hutschiene.
- Sichere Abschaltung durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Durchgängig hohe Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Genehmigungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


