SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21653VB51
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492851
Sonepar Artikelnummer
120218036
Hersteller Artikelnummer
3LD21653VB51
Hersteller Typ
3LD2165-3VB51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21653VB51
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
149 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.853 kg
- Schaltgerät: Lasttrennschalter, 6-polig
- Nennstrom (Iu): 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart: bis IP 65
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen
- Vielseitigkeit: Weltweit einsetzbar in verschiedenen Branchen.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielfältige Varianten für Installationsanforderungen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Sichere Nutzung durch durchgängige Sicherheitsmerkmale für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter SENTRON 3LD2 bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in zahlreichen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


