SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22033VK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491342
Sonepar Artikelnummer
120218043
Hersteller Artikelnummer
3LD22033VK51
Hersteller Typ
3LD2203-3VK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22033VK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.381 kg
- 6-polig, Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Frontbefestigt
- Drehantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Industrien
- Einfach und schnell zu montieren, dank modularer Bauweise
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für Anwendungen im Freien durch IP 65 Schutz
- Flexibilität bei der Montageoption durch verschiedene Variationen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Hauptschalter dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. bei Drehstrommotoren und in der chemischen Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


