SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22653VB51
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492905
Sonepar Artikelnummer
120218061
Hersteller Artikelnummer
3LD22653VB51
Hersteller Typ
3LD2265-3VB51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22653VB51
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.855 kg
- 6-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb, schwarz
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar auch für Gleichstromanwendungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, chemische Industrie und Lebensmittelindustrie.
- Schnelle und einfache Montage durch modularen Aufbau.
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungen durch wahlweise Antriebsvarianten.
- Hohe Sicherheitsstandards für Anwender und Systeme.
- Geeignet für den Einsatz im Freien dank robustem Gehäuse.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter SENTRON 3LD2 dient für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Belüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


