SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25043VK51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209491427
Sonepar Artikelnummer
120218066
Hersteller Artikelnummer
3LD25043VK51
Hersteller Typ
3LD2504-3VK51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25043VK51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.744 kg
- 6-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Frontbefestigt
- Drehantrieb, schwarz
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau
- Schutzart bis IP 65
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Optionale Varianten für Gleichstromanwendungen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Hauptschalter für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen wie Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


