SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Hauptschalter, 6-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25663VB51
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209492974
Sonepar Artikelnummer
120218079
Hersteller Artikelnummer
3LD25663VB51
Hersteller Typ
3LD2566-3VB51
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25663VB51
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.047 kg
- Typ: 3LD, 6-polig
- Nennstrom (Iu): 63 A
- Betriebsleistung: 22 kW bei AC-23 A und 400V
- Isolierstoff-Kapselung: für metrische Verschraubung
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: für einfache Montage von Hilfsschaltern
- a) Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zertifizierungen (IEC, UL, CCC)
- Sichere Abschaltung für Anwender und Systeme
- Schnelle und einfache Montageoptionen mit mehreren Befestigungsvarianten
- Optimale Netztrennung durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar in Varianten für Gleichstromanwendungen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Hauptschalter SENTRON 3LD2 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen wie Drehstrommotoren und Maschinenbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


