SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25852GP21
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574028
Sonepar Artikelnummer
120946106
Hersteller Artikelnummer
3LD25852GP21
Hersteller Typ
3LD2585-2GP21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25852GP21
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.174 kg
- 3-polig, Iu: 63A
- AC23A 400V bei 50/60Hz: 22kW
- Bei Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 18,5kW
- 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Knebelantrieb, schwarz
- Abschließbar in 0-und I-Stellung
- Inkl. Schirmklammern und Schlauchschellen
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optionale Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimal für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Maschinen und Förderanlagen.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für verschiedene Montageoptionen.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch die Abschließbarkeit des Drehantriebes.
SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse
Der SENTRON 3LD2 ist ein Wartungs- und Reparaturschalter zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


