SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25865VD21
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574073
Sonepar Artikelnummer
120947189
Hersteller Artikelnummer
3LD25865VD21
Hersteller Typ
3LD2586-5VD21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25865VD21
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.467 kg
- 6-polig, Iu: 63A, AC23A 400V bei 50/60Hz: 22kW
- Bei Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 18,5kW
- 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0- und I-Stellung
- Inkl. Schirmklammern und Schlauchschellen
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitige und weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar in vielfältigen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb optional erhältlich
- Auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD dient als Wartungs- und Reparaturschalter für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


