SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22842GP21
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574011
Sonepar Artikelnummer
120949093
Hersteller Artikelnummer
3LD22842GP21
Hersteller Typ
3LD2284-2GP21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22842GP21
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.631 kg
- Typ: 3-polig
- Stromstärke: Iu: 32A
- Spannung: 400V bei 50/60Hz, bis 11,5kW
- Frequenzumrichterbetrieb: AC 20 400V bei 0-550Hz, bis 7,5kW
- Reaktionszeit: 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff: Kapselung für metrische Verschraubung
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Anwendungsbereiche: Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, chemische und Nahrungsmittelindustrie
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montageoptionen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON Lasttrennschalter 3LD
Der Wartungs- und Reparaturschalter SENTRON 3LD ermöglicht ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


