SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21855VD21
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574059
Sonepar Artikelnummer
120949832
Hersteller Artikelnummer
3LD21855VD21
Hersteller Typ
3LD2185-5VD21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21855VD21
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
146 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
149 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.131 kg
- 6-polig mit einem Nennstrom von Iu: 25A
- AC 23A, 400V bei 50/60Hz: 9,5kW
- Frequenzumrichterbetrieb: AC 20 400V bei 0-550Hz: 5,5kW
- 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0- und I-Stellung
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Vielfältige Varianten verfügbar für unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen, z.B. Drehstrommotoren und klimatisierte Umgebungen
SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse
Der SENTRON 3LD ist ein Wartungs- und Reparaturschalter mit EMV Schirmblech, der sich ideal für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


