SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28862GP21
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574042
Sonepar Artikelnummer
120949833
Hersteller Artikelnummer
3LD28862GP21
Hersteller Typ
3LD2886-2GP21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28862GP21
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.353 kg
- 3-polig, Iu: 125A, AC23A 400V bei 50/60Hz: 45kW
- Bei Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 45kW
- 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0-und I-Stellung
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Schnelle und einfache Montage
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD ist ein Wartungs- und Reparaturschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


