SIEMENS - SENTRON Lasttrennschalter 3LD im Gehäuse, Wartungs- und Reparaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27862GP21
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574035
Sonepar Artikelnummer
120950647
Hersteller Artikelnummer
3LD27862GP21
Hersteller Typ
3LD2786-2GP21
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27862GP21
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
212 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.353 kg
- 3-polig, Iu: 100A
- AC23A 400V bei 50/60Hz: 37kW
- Frequenzumrichterbetrieb: AC20 400V bei 0-550Hz: 37kW
- 1S + 1Ö 20-150ms voreilend
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Knebelantrieb, schwarz, absperrbar in 0-und I-Stellung
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau für schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielfältige Anwendungen in der chemischen, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfacher Zugriff und Bedienung durch Knebelantrieb
- Modularität ermöglicht Anpassung an spezifische Anforderungen
SENTRON Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD bietet zuverlässigen Schutz und sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden- Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


