SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403611
Sonepar Artikelnummer
120217422
Hersteller Artikelnummer
3LD27040TK53
Hersteller Typ
3LD2704-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.491 kg
- Stromstärke: Iu: 100 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- International zertifiziert: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar in Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optionale Varianten für Gleichstromanwendungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, Lebensmittelindustrie und Klimatechnik
- Schnelle und einfache Montage
- Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch diverse Varianten
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein 3-poliger Not-Aus-Schalter zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


