SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD27300TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403697
Sonepar Artikelnummer
120218088
Hersteller Artikelnummer
3LD27300TK13
Hersteller Typ
3LD2730-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD27300TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
70 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
71 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.375 kg
- 3-polig
- Iu: 100 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Abschließbarkeit des Drehantriebes für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielfältigen Bereichen
- Einfacher Zugriff und Bedienung über Handhabe direkt am Schalter
- Vielseitiger Einsatz dank verschiedener Montageoptionen (Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau)
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Schnelle und einfache Montage
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


