SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403635
Sonepar Artikelnummer
120217424
Hersteller Artikelnummer
3LD28040TK53
Hersteller Typ
3LD2804-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.494 kg
- Typ: Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Nennstrom (Iu): 125 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 45 kW
- Frontbefestigt mit 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Abschließbarkeit des Drehantriebes für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- International zertifiziert: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Einfacher und schneller Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielseitig einsetzbar in Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, sowie in der chemischen und Nahrungsmittelindustrie
- Verfügbar in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Not-Aus-Schalter mit einem modularen Aufbau, der zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


