SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD28041TP53
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209639454
Sonepar Artikelnummer
120590982
Hersteller Artikelnummer
3LD28041TP53
Hersteller Typ
3LD2804-1TP53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD28041TP53
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
112.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.514 kg
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 125 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 45 kW
- Frontbefestigt, 1Ö, 1S
- Drehantrieb in rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau mit schneller und einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart: bis IP 65
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten: Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb, auch für Gleichstromanwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Maschinenbau.
- Gesicherte Abschaltung von Lasten für erhöhte Sicherheitsstandards.
- Einfache Integration durch modulare Bauweise und flexible Montageoptionen.
- Hohe Robustheit für den Betrieb im Freien dank IP 65 Schutz.
- Internationale Kompatibilität erleichtert den Einsatz in globalen Projekten.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD2 ist ein sicherer Lasttrennschalter mit Not-Aus-Funktion, der für den Einsatz in verschiedenen Branchen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


