SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20031TP53
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519152
Sonepar Artikelnummer
120587898
Hersteller Artikelnummer
3LD20031TP53
Hersteller Typ
3LD2003-1TP53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20031TP53
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.226 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu: 16 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW
- Frontbefestigt
- Modularer Aufbau
- Schutzart bis IP 65
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen, z.B. Maschinenbau und Lebensmittelindustrie
- Optimale Netztrennung durch abschließbaren Drehantrieb
- Einfache und schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Montageoptionen
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD dient für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


