SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20641GP53
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209511910
Sonepar Artikelnummer
120587900
Hersteller Artikelnummer
3LD20641GP53
Hersteller Typ
3LD2064-1GP53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20641GP53
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.421 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu: 16 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Vielseitige Bauarten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Schutzart bis IP 65 für den Außeneinsatz
- Modularer Aufbau mit schneller Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig und weltweit einsetzbar in vielen Industrien
- Sichere Anwendung für Anwender und Systeme
- Verfügbarkeit von Varianten für Gleichstromanwendungen
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Steuerung von Drehstrommotoren und Anlagen in der Nahrungsmittelindustrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


