SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20130TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519190
Sonepar Artikelnummer
120590937
Hersteller Artikelnummer
3LD20130TK53
Hersteller Typ
3LD2013-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20130TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.419 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 3-polig
- Stromstärke (Iu): 16 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A und 400V: 7,5 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb: rot/gelb
- 4-Loch Befestigung
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart: bis IP 65
- Zertifizierungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen wie Industrie und Anlagenbau
- Einfache und schnelle Montage durch modularen Aufbau
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in internationalen Anwendungen
- Optimale Netztrennung dank Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielfältige Varianten verfügbar für unterschiedliche Montageoptionen
Sentron
Der SENTRON 3LD Lasttrennschalter ist ein sicherer Not-Aus-Schalter, der in verschiedenen Anwendungen zur Trennung von Lasten eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


