SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21030TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209402898
Sonepar Artikelnummer
120217417
Hersteller Artikelnummer
3LD21030TK53
Hersteller Typ
3LD2103-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21030TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.203 kg
- 3-polig, Iu: 25 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Frontbefestigt, Drehantrieb in rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb, auch für Gleichstromanwendungen
- Sichere und zuverlässige Abschaltung von Lasten in verschiedenen Branchen
- Einfache Montage und flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hervorragende Schutzart gewährleistet Betrieb im Freien
- Vielfältige Varianten bieten maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein Not-Aus-Schalter mit einem robusten Design, der für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


