SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21540TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403390
Sonepar Artikelnummer
120217988
Hersteller Artikelnummer
3LD21540TK53
Hersteller Typ
3LD2154-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21540TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.205 kg
- 3-polig, Iu: 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb
- Zentralbefestigung 22,5mm
- Modularer Aufbau mit schneller Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65, geeignet für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, Chemie und Lebensmittelindustrie.
- Schnelle und einfache Montage sorgt für effiziente Installation.
- Umfassende Sicherheit für Anwender und Systeme durch zuverlässige Abschaltung.
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten durch vielfältige Varianten für unterschiedliche Anwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 sorgt für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen und bietet umfassenden Schutz und Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


