SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21641GP53
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524224
Sonepar Artikelnummer
120587902
Hersteller Artikelnummer
3LD21641GP53
Hersteller Typ
3LD2164-1GP53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21641GP53
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.416 kg
- 3-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Internationale Approvals: IEC, UL, CCC, sowie Schiffbau
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau möglich
- Wahlweise mit Direkt- oder Türekupplungs-Drehantrieb
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich der Industrie sowie der chemischen und Lebensmittelbranche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


