SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu=250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD24180TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768789
Sonepar Artikelnummer
120403985
Hersteller Artikelnummer
3LD24180TK13
Hersteller Typ
3LD2418-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD24180TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.769 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu=250A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 132 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Knebelantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Vielseitige Einsetzbarkeit in unterschiedlichen Industrien
- Einfache Montage und Austauschbarkeit von Komponenten
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
- Optionale Direkt- oder Türkupplungs-Drehantriebe
- Flexible Befestigungsoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Industrien, einschließlich Maschinenbau und Lebensmittelverarbeitung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


