SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22540TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403246
Sonepar Artikelnummer
120217987
Hersteller Artikelnummer
3LD22540TK53
Hersteller Typ
3LD2254-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22540TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
116.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.205 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Frontbefestigt mit Zentralbefestigung 22,5mm
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Available also for DC applications
- Sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichen Anwendungen
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Einfach zu montieren mit Hilfsschaltern oder zusätzlichem Pol
- Höchste Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren und Klima-Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


