SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22300TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403147
Sonepar Artikelnummer
120218052
Hersteller Artikelnummer
3LD22300TK13
Hersteller Typ
3LD2230-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22300TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Breite:
53 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
91 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.169 kg
- 3-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Verteilereinbau mit Knebelantrieb
- Schutzart: IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Modularer Aufbau
- International geprüft: IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten: für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Unterstützung für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Einfacher und schneller Aufbau von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau, Verarbeitung, chemische Industrie sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


