SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22500TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403956
Sonepar Artikelnummer
120218057
Hersteller Artikelnummer
3LD22500TK13
Hersteller Typ
3LD2250-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22500TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
109.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.183 kg
- 3-polig, Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Frontbefestigt mit Knebelantrieb in rot/gelb
- Zentralbefestigung 22,5mm
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau mit schnellen Montagemöglichkeiten für Hilfsschalter
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Auch Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere und zuverlässige Abschaltung von Lasten, ideal für Drehstrommotoren und viele industrielle Anwendungen
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Klima- und Lüftungsanlagen sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand bei der Installation
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz im Freien unter unterschiedlichen Bedingungen
- Durchgängig hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen und bietet durch seinen modularen Aufbau eine schnelle und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


