SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209403338
Sonepar Artikelnummer
120217420
Hersteller Artikelnummer
3LD25040TK53
Hersteller Typ
3LD2504-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25040TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.413 kg
- 3-polig, Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Frontbefestigt mit 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Drehantrieb, rot/gelb
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65, geeignet für Anwendungen im Freien
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau, Chemie und Nahrungsmittel
- Ermöglicht schnelle und einfache Montage
- Sichere Abschaltung für Anwender und Systeme
- Flexibilität durch verschiedene Varianten für Montageoptionen
- Hohe Betriebsstabilität und Sicherheit dank IP 65 Schutzart
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD2 ist ein Not-Aus-Schalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


