SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25140TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209403376
Sonepar Artikelnummer
120218069
Hersteller Artikelnummer
3LD25140TK53
Hersteller Typ
3LD2514-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25140TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.647 kg
- Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Maschinen- und Förderanlagenbau sowie in Klima- und Lüftungsanlagen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein modularer Lasttrennschalter, der für das sichere Abschalten von Lasten in vielen industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


