SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25550TK53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403352
Sonepar Artikelnummer
120218078
Hersteller Artikelnummer
3LD25550TK53
Hersteller Typ
3LD2555-0TK53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25550TK53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
132.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.421 kg
- Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Frontbefestigt mit Drehantrieb, rot/gelb
- Zentralbefestigung 22,5mm
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- International gültig dank IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien wie der chemischen oder Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für diverse Montageoptionen
- Direkt- oder Türkuplung-Drehantrieb wählbar für Benutzerfreundlichkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
SENTRON
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen, insbesondere für Drehstrommotoren und Industrieanlagen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


