SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25170TK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209718623
Sonepar Artikelnummer
120590976
Hersteller Artikelnummer
3LD25170TK13
Hersteller Typ
3LD2517-0TK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25170TK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
395 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.578 kg
- 3-polig, Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Bodenbefestigung mit Türauplung
- Überlistbarer Knebelantrieb in rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimal Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für den Außenbereich
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb optional verfügbar
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau und Nahrungsmittelindustrie
- Vielseitige Anwendbarkeit weltweit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfacher Austausch und Erweiterung durch modularen Aufbau
- Hoher Schutz für Anwendungen im Freien dank IP 65
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein 3-poliger Not-Aus-Schalter mit einer Nennleistung von 63 A, der für ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


