SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22641TC53
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524286
Sonepar Artikelnummer
120577486
Hersteller Artikelnummer
3LD22641TC53
Hersteller Typ
3LD2264-1TC53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22641TC53
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.427 kg
- 4-polig
- Nennstrom: 32 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung
- Drehantrieb, rot/gelb
- Optimal Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Geprüfte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache und schnelle Montage
- Ideal für Anwendungen im Freien
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 ermöglichen das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


