SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD20541TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209512061
Sonepar Artikelnummer
120590960
Hersteller Artikelnummer
3LD20541TL53
Hersteller Typ
3LD2054-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD20541TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
117 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.220 kg
- Polzahl: 4-polig
- Iu: 16 A
- Betriebsleistung: 7,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für: Gleichstromanwendungen
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbare Drehantriebe.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, z.B. bei Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
- Sichere Handhabung durch zentral befestigte Handgriffe.
- Geeignet für Anwendungen im Freien durch gekapseltes Gehäuse.
- Vielfältige Varianten für verschiedene Montagearten verfügbar.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Not-Aus-Schalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


