SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD23181TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768642
Sonepar Artikelnummer
120595022
Hersteller Artikelnummer
3LD23181TL13
Hersteller Typ
3LD2318-1TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD23181TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.265 kg
- Typ: Not-Aus-Schalter, 4-polig
- Iu: 160 A
- Betriebsleistung: 75 kW bei AC-23 A, 400V
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung, Knebelantrieb
- Schutzart: bis IP 65
- Netztrennung: optimal von 16 A bis 250 A
- Montagevarianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Genehmigungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Modularer Aufbau ermöglicht schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen erweitern die Flexibilität.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON Lasttrennschalter 3LD dient für das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


