SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21031TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209402935
Sonepar Artikelnummer
120217999
Hersteller Artikelnummer
3LD21031TL53
Hersteller Typ
3LD2103-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21031TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
93 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.234 kg
- Polzahl: 4-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung: 9,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Schutzart: bis IP 65, gekapseltes Gehäuse
- Netztrennung: 16 A bis 250 A
- Befestigungsoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, Verteilereinbau
- Drehantriebe: Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb, auch für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Applikationen
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
- Modularer Aufbau für flexible Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen.
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme in verschiedenen Industrien.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche industrielle Anwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen, wie z.B. Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


