SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21131TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403055
Sonepar Artikelnummer
120218011
Hersteller Artikelnummer
3LD21131TL53
Hersteller Typ
3LD2113-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21131TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
430 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.435 kg
- Typ: Not-Aus-Schalter, 4-polig
- Iu: 25 A
- Betriebsleistung: 9,5 kW bei AC-23 A bei 400V
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung
- Drehantrieb: rot/gelb
- Montage: 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Approbationen: IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Branchen, einschließlich der chemischen Industrie und Nahrungsmittelbranche.
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatten und Hutschienen.
- Globale Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Standards und Zulassungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 bietet sicheres Abschalten von Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


