SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD21221TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638228
Sonepar Artikelnummer
120590966
Hersteller Artikelnummer
3LD21221TL13
Hersteller Typ
3LD2122-1TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD21221TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
86 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.209 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 4-polig
- Nennstrom (Iu): 25 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW
- Montageart: Frontbefestigt
- Antrieb: Knebelantrieb, rot/gelb
- Befestigung: 4-Loch Befestigung
- Schutzart: bis IP 65, gekapseltes Gehäuse
- Modularer Aufbau für schnelle Montage zusätzlicher Komponenten
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, einschließlich Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Montagearten
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
- Schnelle und einfache Montage dank modularer Konstruktion
SENTRON
Der Lasttrennschalter SENTRON 3LD2 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Drehstrommotoren und industrielle Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


