SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22131TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403062
Sonepar Artikelnummer
120218047
Hersteller Artikelnummer
3LD22131TL53
Hersteller Typ
3LD2213-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22131TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
452 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.443 kg
- Typ: Lasttrennschalter 3LD
- Polzahl: 4-polig
- Bemessungsstrom (Iu): 32 A
- Betriebsleistung: 11,5 kW bei AC-23 A und 400V
- Bodenbefestigung: mit Türkupplung, 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Schutzart: bis IP 65
- Vielfalt: International IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Modularer Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimum an Netztrennung durch Abschließbarkeit des Drehantriebes für Ströme von 16 A bis 250 A.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien wie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, sowie Maschinen- und Förderanlagenbau.
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen erhöhen die Flexibilität.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


