SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD22541TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403871
Sonepar Artikelnummer
120218060
Hersteller Artikelnummer
3LD22541TL53
Hersteller Typ
3LD2254-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD22541TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
116.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.242 kg
- Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig
- Iu: 32 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Schutzart bis IP 65 für den Außeneinsatz
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien, z.B. Maschinenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Schnelle und einfache Montage dank modularem Aufbau
- Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme durch den zuverlässigen Not-Aus-Schalter
- Ermöglicht effektive und sichere Abschaltung von Drehstrommotoren und anderen Lasten
SENTRON
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 dient dem sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


