SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25141TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403406
Sonepar Artikelnummer
120218070
Hersteller Artikelnummer
3LD25141TL53
Hersteller Typ
3LD2514-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25141TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
468.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.710 kg
- 4-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Bodenbefestigung mit Türkupplung
- Drehantrieb, rot/gelb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Internationale IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Hohe Betriebssicherheit für Anwender und Systeme durch den Einsatz der Schalter.
- Vielfältige Varianten ermöglichen Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen.
- Einfache Montage spart Zeit und Kosten im Installationsprozess.
- Schutz vor Witterungseinflüssen dank der hohen Schutzart IP 65.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Industriebereichen, wie Maschinenbau und Lebensmittelindustrie.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 gewährleistet sicheres Abschalten von Lasten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


