SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25041TL53
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209639072
Sonepar Artikelnummer
120556172
Hersteller Artikelnummer
3LD25041TL53
Hersteller Typ
3LD2504-1TL53
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25041TL53
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
110.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.483 kg
- 4-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 22 kW
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau, Chemie und Nahrungsmittelindustrie
- Verfügbar in verschiedenen Montagemöglichkeiten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD Not-Aus-Schalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


