SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD25171TL13
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209718678
Sonepar Artikelnummer
120590978
Hersteller Artikelnummer
3LD25171TL13
Hersteller Typ
3LD2517-1TL13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD25171TL13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.26 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
395 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.650 kg
- Typ: Not-Aus-Schalter, 4-polig
- Iu: 63 A
- Betriebsleistung: 22 kW bei AC-23 A und 400V
- Schutzart: bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Modularer Aufbau: schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Abschließbarkeit: Drehantrieb für optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Aufbauvarianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen wie Chemie und Lebensmittelindustrie
- Schnelle und einfache Montage für höhere Effizienz
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein sicherer Abschalter für Lasten in verschiedenen Anwendungen wie Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


