SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD23053VK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768581
Sonepar Artikelnummer
120595018
Hersteller Artikelnummer
3LD23053VK13
Hersteller Typ
3LD2305-3VK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD23053VK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
132 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
50 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
224 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.020 kg
- 6-polig
- Iu: 160 A
- Betriebsleistung bei AC-23 A bei 400V: 75 kW
- Frontbefestigt, Knebelantrieb
- 4-Loch Befestigung der Handhabe
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- IP 65 Schutzart für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren und weiteren Lasten
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Einfache und schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Industriezweigen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Sentron, Lasttrennschalter 3LD
Der Haupt- und Not-Aus-Schalter SENTRON 3LD2 dient zum sicheren Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Nutzung in der Industrie und im Maschinenbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


