SIEMENS - SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu=250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD24053VK13
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768741
Sonepar Artikelnummer
120595032
Hersteller Artikelnummer
3LD24053VK13
Hersteller Typ
3LD2405-3VK13
Hersteller Artikel Nr.:
3LD24053VK13
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
224 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.966 kg
- Typ: Not-Aus-Schalter
- Polzahl: 6-polig
- Nennstrom (Iu): 250 A
- Betriebsleistung: 132 kW bei AC-23 A und 400 V
- Schutzart: IP 65
- Montageoptionen: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, Verteilereinbau
- Verfügbare Varianten: Direkt- oder Türausführung, inklusive Gleichstromanwendungen
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Sichere und zuverlässige Trennung von Stromkreisen in kritischen Anwendungen.
- Einfache und schnelle Montage durch modularen Aufbau und Austauschbarkeit der Hilfsschalter.
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Varianten und Einsatzmöglichkeiten.
- Optimaler Schutz auch in rauen Umgebungen dank des gekapselten Gehäuses.
- Weltweite Verwendbarkeit durch internationale Zulassungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD
Der SENTRON 3LD ist ein vielseitiger Not-Aus-Schalter, der ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


